0823170200000-UNITA' DI SUPPORTO RITTO UCP218-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UCP218-J7
Rubix:160000000452836
Produttore:0823170200000
EAN:4054366901620
0823170200000-UNITA' DI SUPPORTO RITTO UCP218-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Interasse del fissaggio262 mm
Altezza assi101,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0823170200000-UNITA' DI SUPPORTO RITTO UCP218-J7


Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12200 g
Diametro interno90 mm
Interasse del fissaggio262 mm
Altezza assi101,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto88 mm
Diametro esterno327 mm
Altezza200 mm
Lunghezza327 mm
Serieucp
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r72000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr102000 N
Larghezza88 mm
Codice doganale84832000
243,31 IVA esclusa
/ Unità
296,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore