0008582850000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY20-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASEY20-XL-N
Rubix:160000000403529
Produttore:0008582850000
EAN:4012802798012
0008582850000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY20-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97,5 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008582850000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY20-XL-N


Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97,5 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
Diametro esterno47 mm
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Forma costruttivabase a due bulloni
Altezza64 mm
Lunghezza130 mm
Guarnizioner-type (lip) seals
Lubrificazionepre-lubrificate, rilubrificabili (filettatura di lubrificazione m6)
Serierasey..-xl-n
Peso0,58 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Larghezza19 mm
25,26 IVA esclusa
/ Unità
30,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione