0812185750000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP216-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UKP216-J7
Rubix:160000000452962
Produttore:0812185750000
EAN:4054366895615
0812185750000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP216-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio232 mm
Altezza assi88,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0812185750000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP216-J7


Supporti ritti UKP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con bussola di trazione, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8890 g
Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio232 mm
Altezza assi88,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto82,6 mm
Diametro esterno175 mm
Bloccaggio78 mm
Diametro dei fori di fissaggio105 mm
Forma costruttivaalloggiamento del ritto (base lunga)
Altezza175 mm
Lunghezza292 mm
Guarnizionersr seals (both sides)
Lubrificazionerilubrificazione tramite ingrassatore (filettatura m6)
Serieukp
Peso8,86 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Larghezza78 mm
Codice doganale84832000
209,07 IVA esclusa
/ Unità
255,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore