0947164710000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY35-XL-N
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RSHEY35-XL-N
Rubix:999201229092051
Produttore:0947164710000
EAN:4054372555077


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 82,6 mm |
| Altezza assi | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0947164710000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY35-XL-N
Supporti ritti RSHEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 82,6 mm |
| Altezza assi | 35 mm |
| Materiale | ferro |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 103 mm |
| Serie | rshey..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Larghezza | 43 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore