0947314970000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE60-XL-N
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RSHE60-XL-N
Rubix:999201229092062
Produttore:0947314970000
EAN:4054372939068


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 118 mm |
| Altezza assi | 69,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0947314970000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE60-XL-N
Cuscinetto radiale a inserto con collare di bloccaggio eccentrico
Supporti ritti RSHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 118 mm |
| Altezza assi | 69,9 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 60 mm |
| Diametro esterno | 84 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Altezza | 140 mm |
| Lunghezza | 150 mm |
| Serie | rshe |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 56000 N |
| Larghezza | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione