0008775810000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE120-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:RASE120-XL
Rubix:160000000403507
Produttore:0008775810000
EAN:4064327885753
0008775810000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE120-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno120 mm
Interasse del fissaggio358 mm
Altezza assi135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0008775810000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE120-XL


Supporti ritti RASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Interasse del fissaggio358 mm
Altezza assi135 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto105 mm
Diametro esterno152 mm
Diametro dei fori di fissaggio33 mm
Altezza265 mm
Lunghezza440 mm
Serierase..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r131000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr165000 N
Larghezza105 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
934,87 IVA esclusa
/ Unità
1140,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione