SUPPORTO UCP 205

Cuscinetti della custodia UCP

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Koyo:UCP 205
Rubix:160000000406951
SUPPORTO UCP 205
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Altezza assi13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP 205


Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Altezza assi13 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto38 mm
Altezza36,5 mm
Lunghezza140 mm
Serieucp
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza34,1 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,13 IVA esclusa
/ Unità
37,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione