UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.201

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCPA201
Rubix:999221109027222
Produttore:893667
EAN:3660338461248
UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.201

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Interasse del fissaggio52 mm
Altezza assi30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.201


Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Interasse del fissaggio52 mm
Altezza assi30,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno47 mm
Forma costruttivabase filettata, bloccaggio con vite di fermo
Altezza62 mm
Lunghezza76 mm
Guarnizionedual slinger-type contact seals (contact/slinger seals)
Lubrificazioneingrassabile - ingrassatore in dotazione (rilubrificabile)
Serieucpa200
Peso0,64 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Larghezza38 mm
€ 4,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione