Riferimenti
SNR:UCP210
Rubix:999250616004307
EAN:3413529504398





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 159 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO UCP.210
Cuscinetti a sfere con inserto radiale e viti di fissaggio, tenuta con bilancino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 220x125x65 mm |
|---|---|
| Peso | 2959 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Interasse del fissaggio | 159 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | grigio fuso |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51,6 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Bloccaggio | 25,8 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 20 mm |
| Forma costruttiva | blocco cuscino a due bulloni |
| Altezza | 114 mm |
| Lunghezza | 206 mm |
| Guarnizione | uszczelnienie z talerzem odrzucającym |
| Lubrificazione | lubrificazione a grasso; raccordo a grasso m6x1 (rilubrificabile) |
| Serie | ucp200 |
| Peso | 3 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Larghezza | 51,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione