Riferimenti
NSK:UKP207D1
Rubix:999180600089496
Produttore:UKP207D1 N
EAN:00029176576201


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 127 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UKP207
Corpo in ghisa di alta qualità. Verniciato elettrostaticamente su tutte le superfici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1600 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Interasse del fissaggio | 127 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 43 mm |
| Diametro esterno | 93 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 17 mm |
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 167 mm |
| Serie | ukp2 |
| Peso | 1,7 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 48 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione