0821998250000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UCPA206-J7
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:UCPA206-J7
Rubix:160000000452912
Produttore:0821998250000
EAN:4054366899347


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 66 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0821998250000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UCPA206-J7
Supporti ritti UCPA, Alloggiamento in ghisa grigia, con base corta, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1210 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Interasse del fissaggio | 66 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 48 mm |
| Diametro esterno | 84 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Altezza | 84 mm |
| Lunghezza | 94 mm |
| Serie | ucpa |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 48 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione