SOPPORTO SYJ 45 KF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 45 KF
Rubix:160000000408361
Produttore:98240
EAN:7316570944112
SOPPORTO SYJ 45 KF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Altezza assi54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 45 KF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Si fissa con una bussola di trazione che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. La bussola di trazione deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x190x90 mm
Peso2125 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Altezza assi54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto34,9 mm
Diametro esterno65 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Altezza107,5 mm
Lunghezza190 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Larghezza52 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
69,19 IVA esclusa
/ Unità
84,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore