SUPPORTO RHP SL35 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SL35
Rubix:999180400115954
Produttore:SL35 R
EAN:00747023032532
SUPPORTO RHP SL35 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi46,02 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO RHP SL35 RHP


Serie standard, interasse ridotto, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SL35 - Blocchetto di supporto in ghisa RHP - Diametro albero 35 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1700 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi46,02 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro esterno72 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza91,5 mm
Lunghezza166 mm
Seriesl
Peso1,7 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Larghezza44,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione