SOPPORTO SYF 20 FM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYF 20 FM
Rubix:160000000408381
Produttore:27315
EAN:7316570702712
SOPPORTO SYF 20 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 20 FM


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno stretto e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Accoglie carichi pesanti in diverse direzioni
- Forte
- Alto grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39,5x65x40 mm
Peso460 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto30,5 mm
Diametro esterno32,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio8 mm
Altezza64,5 mm
Lunghezza65 mm
Seriesyf
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Larghezza32 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
34,10 IVA esclusa
/ Unità
41,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore