SOPPORTO P2BC 20M-TPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P2BC 20M-TPSS
Rubix:999190200029063
EAN:7316577846655
SOPPORTO P2BC 20M-TPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BC 20M-TPSS


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Applicazioni

Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Diametro esterno47 mm
Altezza64,6 mm
Lunghezza129 mm
Seriebluerange
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10800 N
Larghezza31 mm
97,16 IVA esclusa
/ Unità
118,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione