CUSCINETTO SPECIALE SY 60 TF/VA201
SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:SY 60 TF/VA201
Rubix:160000000408453
Produttore:114783
EAN:7316571382500


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 202 mm |
| Altezza assi | 69,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE SY 60 TF/VA201
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con temperature elevate e direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 71,5x240x60 mm |
|---|---|
| Peso | 4570 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Interasse del fissaggio | 202 mm |
| Altezza assi | 69,9 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 65,1 mm |
| Diametro esterno | 75,64 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Altezza | 137,5 mm |
| Lunghezza | 240 mm |
| Serie | sy60tf |
| Peso | 4,57 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 60 mm |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 339,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 414,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore