Riferimenti
SKF:SYK 40 TR
Rubix:160000000408170
Produttore:27361
EAN:7316570483765


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 136 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYK 40 TR
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Excellent corrosion resistance
- Tolerant of high and low temperatures
- Lightweight
- Recyclable
- Tolerant of high and low temperatures
- Lightweight
- Recyclable
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54,2x176x80 mm |
|---|---|
| Peso | 885,2 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Interasse del fissaggio | 136 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
| Materiale | composito |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Diametro esterno | 99,5 mm |
| Bloccaggio | 30,2 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Forma costruttiva | supporti ritti, base corta; anello interno bloccato da viti di arresto |
| Altezza | 99 mm |
| Lunghezza | 176 mm |
| Guarnizione | integral seal plus additional flinger (insert bearing designation yar 208-2rf) |
| Lubrificazione | grasso riempito in fabbrica; alloggiamento in materiale composito (y-tech) - nessun ingrassatore, non rilubrificabile |
| Serie | syk |
| Peso | 0,86 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30700 N |
| Larghezza | 49,2 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione