SOPPORTO P2BTC 40M-TPZM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P2BTC 40M-TPZM
Rubix:999190200029102
EAN:07316577860231
SOPPORTO P2BTC 40M-TPZM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio89 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BTC 40M-TPZM


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio89 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto44 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza98,2 mm
Lunghezza117 mm
Seriebluerange
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Larghezza49,2 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione