SUPPORTO NP20

Unità blocco cuscino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:NP20
Rubix:999180400112859
Produttore:NP20 R
EAN:00747023018826
SUPPORTO NP20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio94,5 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO NP20


I tipi di alloggiamento generali sono i blocchi di supporto, le unità flangiate, le unità di presa, le unità cartuccia e le unità di sospensione. La scelta è molto determinata dai requisiti dell’applicazione, anche se l’aspetto estetico della progettazione della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.
NP20 - RHP Supporto a cuscinetto in ghisa - Diametro interno 20

Punti di forza

• Passaggi super rifiniti per una corsa silenziosa ed efficiente
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione

Applicazioni

Applicazioni di cuscinetti ingegneristici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso660 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio94,5 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto32,5 mm
Diametro esterno47 mm
Bloccaggio10 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Forma costruttivaunità supporto a cuscinetto (base a 2 bulloni)
Altezza65,2 mm
Lunghezza127 mm
Serienp
Peso0,6 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Larghezza32,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione