Riferimenti
SKF:SYFWK 25 LTA
Rubix:170000000489875
Produttore:447154
EAN:07316574958887


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYFWK 25 LTA
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 39,55x76,2x25 mm |
|---|---|
| Peso | 338 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
| Materiale | alloggiamento in materiale composito (skf food line), cuscinetto con inserto in acciaio inox |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Bloccaggio | 19,8 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Forma costruttiva | blocchetto a cuscino a base corta (2 bulloni) - blocchetto ritto a base corta skf food line |
| Altezza | 25 mm |
| Lunghezza | 76,2 mm |
| Guarnizione | sealed (2rf) — insert bearing designation yar 205-2rf/ve495 |
| Lubrificazione | lubrificati a vita (preingrassati con grasso ve495). la skf non raccomanda la rilubrificazione; i raccordi per la rilubrificazione sono disponibili su richiesta. |
| Serie | syfwk |
| Peso | 0,33 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Larghezza | 40 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione