0970784410000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY20-TV-VA-FD
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RSHEY20-TV-VA-FD
Rubix:999221130039747
Produttore:0970784410000
EAN:4064327628725




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
Dettagli del prodotto : 0970784410000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY20-TV-VA-FD
Unità di supporto a base piatta, modello FD
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
| Materiale | alloggiamento in plastica bianca; cuscinetto: acciaio per cuscinetti ad alta lega resistente alla corrosione (va) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,5 mm |
| Diametro esterno | 33,3 mm |
| Bloccaggio | 18,3 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 8 mm |
| Forma costruttiva | montaggio su base corta (piede), con viti di arresto |
| Altezza | 66 mm |
| Lunghezza | 72,8 mm |
| Guarnizione | lip seals on both sides (krr) |
| Lubrificazione | con fori di lubrificazione sul lato di posizionamento (fa107) |
| Serie | rshey..-tv-va-fd |
| Peso | 0,27 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione