0964200060000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RSHE25-TV-VA-FD
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RSHE25-TV-VA-FD
Rubix:999221130039741
Produttore:0964200060000
EAN:4064327628053




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0964200060000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RSHE25-TV-VA-FD
Unità di supporto a base piatta, modello FD
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
| Materiale | alloggiamento in plastica bianca; cuscinetto: acciaio inox (va) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36,5 mm |
| Diametro esterno | 36,5 mm |
| Bloccaggio | 31 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Forma costruttiva | dal basso (montaggio su base a 2 bulloni) |
| Altezza | 73,5 mm |
| Lunghezza | 76,2 mm |
| Guarnizione | rsr contact seal (bearing) with flinger shield; open protecting cap available |
| Lubrificazione | riempito con grasso alimentare (fa107); possibilità di rilubrificazione (1/4'-28 unf) |
| Serie | rshe..-tv-va-fd |
| Peso | 0,35 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7880 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14020 N |
| Larghezza | 39,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione