SOPPORTO AUTOALLINEANTE UCP 206

SNR - Cuscinetti per alloggiamento - UCP206

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCP206
Rubix:999220526020104
EAN:3413529504350
SOPPORTO AUTOALLINEANTE UCP 206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE UCP 206


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)175x95x55 mm
Peso1390 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialegrigio fuso
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro esterno62 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivablocchetto di cuscini a 2 bulloni (montaggio su piede), bloccaggio con vite di fermo
Altezza83 mm
Lunghezza165 mm
Guarnizioneseal with slinger
Lubrificazioneingrassaggio m6x1
Serieucp200
Peso1,42 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza38,1 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione