SOPPORTO P2BC 40M-TPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P2BC 40M-TPSS
Rubix:999190200029075
EAN:7316577859945
SOPPORTO P2BC 40M-TPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BC 40M-TPSS


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Applicazioni

Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto44 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza98,2 mm
Lunghezza179 mm
Seriebluerange
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24700 N
Larghezza49,2 mm
€ 186,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore