0008312200000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RSHE17-XL
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RSHE17-XL
Rubix:160000000403543
Produttore:0008312200000
EAN:4012802792041


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 47 mm |
| Altezza assi | 30,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008312200000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RSHE17-XL
Supporti ritti RSHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 47 mm |
| Altezza assi | 30,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 30 mm |
| Diametro esterno | 63 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 8 mm |
| Altezza | 57 mm |
| Lunghezza | 63 mm |
| Serie | rshe..-xl |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10100 N |
| Larghezza | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione