SOPPORTO SY 1.1/2 TF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 1.1/2 TF
Rubix:160000000408390
Produttore:27240
EAN:7316577752772
SOPPORTO SY 1.1/2 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Interasse del fissaggio135,5 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 1.1/2 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,2x175x38,1 mm
Peso1879,2 g
Diametro interno38,1 mm
Interasse del fissaggio135,5 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno175 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Altezza99 mm
Lunghezza175 mm
Seriesy
Peso1,85 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Larghezza54,2 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
50,98 IVA esclusa
/ Unità
62,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione