ACCESSORI SYNT 70 F

Unità cuscinetto a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYNT 70 F
Rubix:160000000408344
Produttore:387211
EAN:7316574323319
ACCESSORI SYNT 70 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio260 mm
Altezza assi95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SYNT 70 F


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, la SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, gli alloggiamenti per cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - ampio assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione degli alloggiamenti per cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
Le unità cuscinetto a rulli con supporto ritto o tenditore sono formate da un cuscinetto orientabile a rulli o a rulli conici montato in un supporto monoblocco che si può imbullonare a una superficie di appoggio. Questa variante prevede un cuscinetto orientabile a rulli, una base con due fori per bulloni e il sistema di fissaggio SKF ConCentra che assicura un accoppiamento vincolante veramente concentrico e consente di impostare il gioco interno corretto nel cuscinetto. Le unità sono schermate, lubrificate e pronte all'uso. Questa unità cuscinetto è idonea per una vasta gamma di requisiti per applicazioni in dimensioni metriche.

Punti di forza

- Pronto per il montaggio
- Robusto
- Lubrificato e sigillato in fabbrica
- Montaggio rapido
- Lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11230,3 g
Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio260 mm
Altezza assi95 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto72 mm
Diametro esterno176 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Seriesynt
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r228000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr208000 N
Larghezza90 mm
Codice doganale84832000
447,31 IVA esclusa
/ Unità
545,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione