0009278130000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHEY15-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:PSHEY15-XL
Rubix:160000000403256
Produttore:0009278130000
EAN:4012802805802
0009278130000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHEY15-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio47 mm
Altezza assi30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0009278130000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHEY15-XL


Supporti ritti PSHEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio47 mm
Altezza assi30,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto30 mm
Diametro esterno63 mm
Diametro dei fori di fissaggio8 mm
Altezza57 mm
Lunghezza63 mm
Seriepshey..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Larghezza30 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
25,75 IVA esclusa
/ Unità
31,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione