0009525830000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEA20-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASEA20-XL-N
Rubix:170000000703647
Produttore:0009525830000
EAN:4012802823660
0009525830000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEA20-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97,5 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009525830000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEA20-XL-N


Supporti ritti RASEA, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97,5 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza64 mm
Lunghezza130 mm
Serierasea..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13400 N
Larghezza64 mm
€ 44,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione