0948650940000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY30-TV-VA-FD

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASEY30-TV-VA-FD
Rubix:999221130039738
Produttore:0948650940000
EAN:4064327628022
0948650940000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY30-TV-VA-FD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio119 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0948650940000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY30-TV-VA-FD


Unità di supporto a base piatta, modello FD

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio119 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialealloggiamento in plastica (ase06-tv-wht), cuscinetto in acciaio inox (va)
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro esterno162 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza83 mm
Lunghezza162 mm
Guarnizionetwo rubber seals (r-seals)
Lubrificazionepre-riempito con grasso compatibile con gli alimenti; filettatura del raccordo di lubrificazione 1/4'-28 unf
Serierasey..-tv-va-fd
Peso0,69 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16700 N
Larghezza162 mm
€ 135,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione