SUPPORTI MONOBLOCCO SL50 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SL50
Rubix:999250616005410
Produttore:SL50 R
EAN:00747023032730
SUPPORTI MONOBLOCCO SL50 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio177 mm
Altezza assi55,55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SL50 RHP


Serie standard, interasse ridotto, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SL50 - Blocchetto di supporto in ghisa RHP - Diametro albero 50 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2940 g
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio177 mm
Altezza assi55,55 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto55 mm
Diametro esterno90 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza114 mm
Lunghezza214 mm
Seriesl
Peso3,4 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Larghezza55 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione