0812169200000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP213-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UCP213-J7
Rubix:160000000452831
Produttore:0812169200000
EAN:4047643261326
0812169200000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP213-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Altezza assi76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0812169200000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP213-J7


Alloggiamenti Plummer UCP, carcassa in ghisa, con base lunga, cuscinetto inserto radiale a sfere con viti senza testa sull'anello interno, tenute RSR
Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5550 g
Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Altezza assi76,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto70 mm
Diametro esterno151 mm
Diametro dei fori di fissaggio25 mm
Altezza151 mm
Lunghezza265 mm
Serieucp
Peso5,55 kg
Numero di fori2
Larghezza70 mm
Codice doganale84832000
87,10 IVA esclusa
/ Unità
106,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore