SUPPORTI MONOBLOCCO UCPE.209

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCPE209
Rubix:999250616004372
EAN:3413529526949
SUPPORTI MONOBLOCCO UCPE.209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Altezza assi54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO UCPE.209


corpo in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)208x110x63 mm
Peso2306 g
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Altezza assi54 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno85 mm
Bloccaggio19 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Forma costruttivablocchetto di cuscini con montaggio a pedale (2 bulloni)
Altezza107 mm
Lunghezza192 mm
Guarnizioneuszczelnienie z osłoną odśrodkową (pierścień uszczelniający)
Lubrificazionerilubrificabile tramite ingrassatore r1/8'
Serieucpe200
Peso2,18 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r20800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31850 N
Larghezza49,2 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione