0821621230000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UCP203-J7
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UCP203
FAG:UCP203-J7
Rubix:160000000452821
Produttore:0821621230000
EAN:4047643337380


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95 mm |
| Altezza assi | 30,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0821621230000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UCP203-J7
Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 610 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Interasse del fissaggio | 95 mm |
| Altezza assi | 30,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 13 mm |
| Altezza | 62 mm |
| Lunghezza | 127 mm |
| Serie | ucp |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 38 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore