Riferimenti
SKF:SY 2.11/16 TF
Rubix:999190200029165
Produttore:74277
EAN:7316577755704


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 68,26 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 203 mm |
| Altezza assi | 76,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 2.11/16 TF
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 75,4x257x68,26 mm |
|---|---|
| Peso | 5411 g |
| Diametro interno | 68,26 mm |
| Interasse del fissaggio | 203 mm |
| Altezza assi | 76,2 mm |
| Materiale | ghisa grigia en-gjl hb195; acciaio per cuscinetti (insert in acciaio da cuscinetti/rolling bearing steel) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 44 mm |
| Diametro esterno | 257 mm |
| Bloccaggio | 42,9 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 22 mm |
| Forma costruttiva | unità cuscinetto a sfere con supporto ritto (pillow block) con alloggiamento in ghisa e fissaggio con grani |
| Altezza | 68,3 mm |
| Guarnizione | guarnizione integrale standard su y-bearing units |
| Lubrificazione | grasso a lunga durata (addensante litio-calcio, consistenza nlgi 2) con possibilità di rilubrificazione |
| Serie | sy |
| Peso | 5,7 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57200 N |
| Larghezza | 75,4 mm |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione