UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.205

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:UCPA205
Rubix:999220321077333
Produttore:893671
EAN:3660338461286
UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.205
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio56 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.205


Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio56 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno52 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Forma costruttivabase filettata
Altezza72 mm
Lunghezza84 mm
Guarnizionedual contact-type slinger seals (double sealed)
Lubrificazioneraccordo per ingrassaggio m6x1; rilubrificabile
Serieucpa200
Peso0,83 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza38 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,93 IVA esclusa
/ Unità
6,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore