SOPPORTO SYK 20 TR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYK 20 TR
Rubix:160000000408166
Produttore:48507
EAN:7316570979596
SOPPORTO SYK 20 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio102 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYK 20 TR


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Excellent corrosion resistance
- Tolerant of high and low temperatures
- Lightweight
- Recyclable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34,3x126x40 mm
Peso253,5 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio102 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialecuscinetto in acciaio
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno126 mm
Bloccaggio18,3 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Forma costruttivaalloggiamento a blocco cuscinetto - montaggio dall'alto e dal basso
Altezza64,5 mm
Lunghezza126 mm
Guarnizioneseal and flinger on both sides
Lubrificazionegrasso
Seriesyk
Peso0,24 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Larghezza32 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
33,45 IVA esclusa
/ Unità
40,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione