UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.208

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857404
PTN:UCP208
Rubix:999220321077352
Produttore:893655
EAN:3660338461125
UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.208


Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno80 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivablocco cuscino a due bulloni, bloccaggio con vite di fermo
Altezza98 mm
Lunghezza184 mm
Guarnizionecontact seals
Lubrificazioneri-lubrificabile tramite ingrassatore esterno (1/4-28unf)
Serieucp200
Peso2 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r17800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29100 N
Larghezza54 mm
€ 9,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore