SOPPORTO SYJ 65 KF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 65 KF
Rubix:160000000408365
Produttore:98774
EAN:7316571200743
SOPPORTO SYJ 65 KF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Altezza assi76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 65 KF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Si fissa con una bussola di trazione che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. La bussola di trazione deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x265x130 mm
Peso5450 g
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Altezza assi76,2 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto43,4 mm
Diametro esterno265 mm
Altezza151 mm
Lunghezza265 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
Larghezza70 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
182,69 IVA esclusa
/ Unità
222,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione