0096327860000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE40-XL-N-FA125

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RASE40-XL-N-FA125
Rubix:160000000403512
Produttore:0096327860000
EAN:4012802809800
0096327860000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE40-XL-N-FA125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio138,25 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0096327860000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE40-XL-N-FA125


Supporti ritti RASE..-FA125, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R, con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio138,25 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto48 mm
Diametro esterno58 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Altezza99 mm
Lunghezza179 mm
Serierase..-xl-n-fa125
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Larghezza48 mm
66,36 IVA esclusa
/ Unità
80,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione