Riferimenti
SKF:SY 1.15/16 TF
Rubix:160000000408399
Produttore:27243
EAN:7316577752741


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 49,21 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 165 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 1.15/16 TF
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 59,6x203x49,21 mm |
|---|---|
| Peso | 2806 g |
| Diametro interno | 49,21 mm |
| Interasse del fissaggio | 165 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | ghisa (ghisa grigia) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 54 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Bloccaggio | 9 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Forma costruttiva | unità portacuscinetto (supporto a blocchetto, 2 bulloni) |
| Altezza | 114 mm |
| Lunghezza | 203 mm |
| Guarnizione | kontakt-dichtung und schleuderscheibe beidseitig (optional endabdeckung) |
| Lubrificazione | grasso (con ingrassatore, possibilità di reingrassaggio) |
| Serie | sy |
| Peso | 2,65 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23201,9 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100,9 N |
| Larghezza | 51,6 mm |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione