UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.218

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCP218
Rubix:999220321077364
Produttore:893665
EAN:3660338461224
UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Interasse del fissaggio262 mm
Altezza assi101,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.218


Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Interasse del fissaggio262 mm
Altezza assi101,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto96 mm
Diametro esterno160 mm
Diametro dei fori di fissaggio22 mm
Forma costruttivavite di bloccaggio
Altezza198 mm
Lunghezza326 mm
Lubrificazionegrasso (nipplo esterno r1/8)
Serieucp200
Peso14,7 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r71500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96100 N
Larghezza87 mm
64,90 IVA esclusa
/ Unità
79,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore