0808211970000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP204-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
FAG:UCP204-J7
Rubix:160000000452822
Produttore:0808211970000
EAN:4047643247719
0808211970000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP204-J7
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0808211970000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP204-J7


Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso690 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto38 mm
Diametro esterno65 mm
Diametro dei fori di fissaggio13 mm
Altezza65 mm
Lunghezza127 mm
Serieucp
Numero di fori2
Larghezza38 mm
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,42 IVA esclusa
/ Unità
20,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore