0812165480000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UKP212-J7
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UKP212
FAG:UKP212-J7
Rubix:160000000452959
Produttore:0812165480000
EAN:4047643261395


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 184 mm |
| Altezza assi | 69,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0812165480000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UKP212-J7
Supporti ritti UKP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con bussola di trazione, tenuta RSR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4710 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Interasse del fissaggio | 184 mm |
| Altezza assi | 69,8 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 27,6 mm |
| Diametro esterno | 138 mm |
| Bloccaggio | 62 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 20 mm |
| Forma costruttiva | bloccaggio della bussola dell'adattatore (ritegno a 2 bulloni, alloggiamento in ghisa) |
| Altezza | 138 mm |
| Lunghezza | 241 mm |
| Guarnizione | rsr seals on both sides |
| Lubrificazione | lubrificazione a grasso tramite ingrassatore r1/8 |
| Serie | ukp |
| Peso | 4,71 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 56000 N |
| Larghezza | 70 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore