0008575480000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO LASE20-XL-N
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:LASE20-XL-N
Rubix:170000000703416
Produttore:0008575480000
EAN:4012802798432


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 97,5 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008575480000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO LASE20-XL-N
Supporti ritti LASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta L
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 97,5 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 32 mm |
| Diametro esterno | 33 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11 mm |
| Altezza | 64 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Serie | lase..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13600 N |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore