Riferimenti
SNR:UCPE210
Rubix:999250616004252
EAN:3413529526956





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 158 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO UCPE.210
Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 220x125x68 mm |
|---|---|
| Peso | 2852 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Interasse del fissaggio | 158 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | grigio fuso |
| Larghezza totale del cuscinetto | 23 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Forma costruttiva | blocco cuscinetto (due bulloni) |
| Altezza | 115 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Guarnizione | uszczelnienie z odrzutnikiem |
| Lubrificazione | raccordo per grasso r1/8' |
| Serie | ucpe200 |
| Peso | 2,6 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Larghezza | 51,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione