0947145840319-UNITT DI SUPPORTO RITTO LASE40-XL-N-SML

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:LASE40-XL-N-SML
Rubix:999210326082057
Produttore:0947145840319
EAN:4054372554926
0947145840319-UNITT DI SUPPORTO RITTO LASE40-XL-N-SML
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio138,25 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0947145840319-UNITT DI SUPPORTO RITTO LASE40-XL-N-SML


Supporti ritti LASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta L

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)99x179x80 mm
Peso1970 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio138,25 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto48 mm
Diametro esterno58 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Altezza99 mm
Lunghezza179 mm
Serielase..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Larghezza48 mm
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
61,56 IVA esclusa
/ Unità
75,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione