ACCESSORI SYNT 60 FTS

Unità cuscinetto a rulli

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SYNT 60 FTS
Rubix:170000000490001
Produttore:382346
EAN:7316574294565
ACCESSORI SYNT 60 FTS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio230 mm
Altezza assi80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SYNT 60 FTS


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, la SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, gli alloggiamenti per cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - ampio assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione degli alloggiamenti per cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
Le unità cuscinetto a rulli con supporto ritto o tenditore sono formate da un cuscinetto orientabile a rulli o a rulli conici montato in un supporto monoblocco che si può imbullonare a una superficie di appoggio. Questa variante prevede un cuscinetto orientabile a rulli, una base con due fori per bulloni e il sistema di fissaggio SKF ConCentra che assicura un accoppiamento vincolante veramente concentrico e consente di impostare il gioco interno corretto nel cuscinetto. Le unità sono schermate, lubrificate e pronte all'uso. Questa unità cuscinetto è idonea per una vasta gamma di requisiti per applicazioni in dimensioni metriche.

Punti di forza

- Pronto per il montaggio
- Robusto
- Lubrificato e sigillato in fabbrica
- Montaggio rapido
- Lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7800 g
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio230 mm
Altezza assi80 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto80 mm
Diametro esterno151 mm
Altezza151 mm
Lunghezza275 mm
Seriesynt
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r166000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr156000 N
Larghezza71 mm
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
354,13 IVA esclusa
/ Unità
432,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione