UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.210

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCP210
Rubix:999220321077355
Produttore:893657
EAN:3660338461149
UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.210


Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro esterno90 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Forma costruttivavite di bloccaggio
Altezza113 mm
Lunghezza206 mm
Lubrificazionepre-lubrificato; rilubrificabile (ingrassatore)
Serieucp200
Peso2,9 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Larghezza60 mm
13,30 IVA esclusa
/ Unità
16,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore