0970783950000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY40-TV-VA-FD

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASEY40-TV-VA-FD
Rubix:999221130039744
Produttore:0970783950000
EAN:4064327628695
0970783950000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY40-TV-VA-FD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0970783950000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY40-TV-VA-FD


Unità di supporto a base piatta, modello FD

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeplastica bianca (alloggiamento ase08-tv-wht); cuscinetti in acciaio inox (va).
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno184 mm
Bloccaggio4 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Forma costruttivablocchetto di cuscino a due bulloni (base lunga), con viti di arresto; design fd
Altezza98 mm
Lunghezza184 mm
Guarnizionenbr end cap (kask08-s-r-nbr-wht); open protecting cap option (kask08-s-g-wht)
Lubrificazioneriempimento con grasso compatibile con gli alimenti; lubrificazione tramite raccordo per grasso 1/4'-28 unf
Serierasey..-tv-va-fd
Peso0,97 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r14300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24900 N
Larghezza184 mm
186,58 IVA esclusa
/ Unità
227,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione